Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschlüssel SuBMaster 900-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Universalschlüssel SuBMaster 900-000
Artikel-Nr.:
     4012-254017
Hersteller:
     Schuebo
Herst.-Nr.:
     900-010
EAN/GTIN:
     4030884006658
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
Für fast alle technischen Schließungen z. B. in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, für Revisionsklappen, Verriegelung bei Straßenlampen, Abfallbehälter, Müllcontainer etc. Funktionen: 4x Innenvierkant: 5, 6, 7-8, 9-10 mm 3x Innendreikant: 7, 8-9, 10-11 mm Buntbart: 3-5 mm Halbmond: 6 mm Mit ¼“-Bitaufname und Karabinerhaken an Kette Material: Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
20 mm
Markenname:
S+B
Herstellername:
Schuebo GmbH
Herstellerartikelnummer:
900-010
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, Universalschlüssel SuBMaster
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 18,13*
€ 23,02*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,11*
€ 23,06*
Lager 4012
101
€ 6,90*
ab € 18,10*
€ 23,17*
5 Tage
114
€ 4,30*
ab € 17,96*
€ 23,48*
6 Tage
101
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,64*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 6,89*
Ähnlich
Schuebo
400184
ab € 6,87*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 9,16*
Ähnlich
k.A.
877067
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.