Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel 9 Funktionen integr.Flaschenöffner PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829772
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829772
EAN/GTIN:
     4015448661801
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber

Schaltschrankschlüssel 9 Funktionen integr.Flaschenöffner PROMAT

für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · mit Flaschenöffner-Funktion Funktionen: 1. Innenvierkant 5 mm 2. Innenvierkant 6 mm 3. Innenvierkant 8 mm 4. Innendreikant 9 mm 5. Doppelbart 3 - 5 mm 6./7. Wendebit: für Kreuz (PH 2) / Schlitz 1 x 7 mm 8. magnetische Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 ”) Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 75mm · Länge: 110mm · Material: Zink-Druckguss · Höhe: 10mm
Weitere Informationen:
Funktionen:
9
Marke:
PROMAT
Zusatzfunktion:
integr. Flaschenöffner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,62*
Ähnlich
Schuebo
400184
ab € 6,87*
Ähnlich
Schuebo
400187
ab € 9,15*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,96*
Ähnlich
k.A.
877067
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.