| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3055900025 Herst.-Nr.: 400665 EAN/GTIN: 4030884006658 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankschlüssel in Kreuzform Ausführung: Aus Zink-Druckguss. Mit beidseitig belegten, drehbaren Schlüsselprofilen. In Kreuzform mit Kette und Karabinerhaken. Mit Außenvierkant 6 mm, Außenvierkanten 7–8 mm und 9–10 mm, Außendreikant 7 mm, Außendreikanten 8–9 mm und 10–11 mm, Doppelbart 3–5 mm, Halbmond 6 mm sowie Vierkant-Heizkörperventilschlüssel 5 mm. Lieferung mit 1/4"-Kunststoffadapter. Weitere Informationen: | | Maße: | 95 x 95 mm | Marke: | S+B | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, Kreuzform, SuB, Schlüssel, Schaltschrank-Schlüssel, Stabform, Stabform/Kreuzform, QR4028535, 4030884006658, 3055900025, 55900025 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,13* | € 23,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,11* | € 23,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,10* | € 23,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,96* | € 23,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,71* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|