Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE T 27 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE T 27 Wera
Schraubendreher VDE T 27 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208816
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006177001
EAN/GTIN:
     4013288036469
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
VDE-TORX©-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder und isolierter Klinge, mit Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Klinge und Griff sind isoliert bis 1000 V nach IEC 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Weitere Informationen:
Größe:
T 27
Klingenlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006177001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,78*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,05*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,07*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,07*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,02*
Ähnlich
Wera
05006176001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 4,79*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 4,84*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.