Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE T 25 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE T 25 Wera
Schraubendreher VDE T 25 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208815
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006176001
EAN/GTIN:
     4013288036698
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-TORX©-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder und isolierter Klinge, mit Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Klinge und Griff sind isoliert bis 1000 V nach IEC 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Klingenlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006176001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schlitz-vde-schraubendreher wera, torx plus schraubenzieher, 59050025, Handwerkzeuge, QR4027985, Schraubendreher, Schraubenzieher, TORX®-Schlüssel, VDE-TORX®-Schraubendreher, Wera
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,39*
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,55*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 4,50*
€ 5,58*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 5,59*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 4,50*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135961001
ab € 21,23*
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,02*
Ähnlich
Wera
05006177001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 4,79*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 4,84*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.