Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel abgew. 11mm 6kt. doppelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel abgew. 11mm 6kt. doppelt Gedore
Steckschlüssel abgew. 11mm 6kt. doppelt Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-208733
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436821
EAN/GTIN:
     4010886811948
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel)

• Verchromt
• Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen
• Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
• Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie
• Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1436821
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: doppel steckschlüssel, 4010886811948, Steckschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,76*
4 Tage
47
10
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 6,88*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 6,93*
6 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,00*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.