Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240312106, Steckschlüssel abgew. 11mm 6kt. doppelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-947367
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436821
EAN/GTIN:
     4010886811948
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240312106, Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel) , Verchromt , Mit zwei 6-kant-Aufnahmen , Tiefe Bohrung über dem 6-kant zur Aufnahme langer Gewindebolzen , Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie , Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122 GRAMM
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
136 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1436821
Weitere Suchbegriffe: doppel steckschlüssel, Steckschlüssel, STECKSCHLÜSSEL, 25 PK 11, 4010886811948, 1436821, 218308, 1492747
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,76*
3 Tage
47
10
€ 5,45*
ab € 5,45*
€ 6,91*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,12*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 7,12*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.