Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber Digital 1000 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber Digital 1000 mm Format
Tiefenmessschieber Digital 1000 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-208532
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784427227
EAN/GTIN:
     4317784427227
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit gerader Messstange

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber 1000mm, digital-messschieber 1000mm, digital messschieber, 40802000, abgesetzter, Anbaumessschieber,, Digitale, Digitaler, Digital-Tiefenmessschieber, FORMAT, Meßschieber, Messschieber, Messstange, Tiefenmessgeräte, Tiefenmeßschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 846,43*
€ 960,81*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 872,89*
€ 969,86*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,86*
€ 1.154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,36*
€ 1.126,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,67*
€ 1.092,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,94*
€ 1.068,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,89*
€ 1.038,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.