Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 6,signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 6,signalweiß
Schutzhelm INAP Master 6,signalweiß
Artikel-Nr.:
     4012-204432
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11409003
EAN/GTIN:
     4260042670999
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »INAP-Master-6«

Eigenschaften:
• Wirksame Belüftungslöcher
• Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
• Hochsaugfähiges Schweißband
• Temperaturen bis –20 °C
Ausführung:
Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
• Universelle Form
• Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
• Regenrinne
• Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
• Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiß
Herstellerartikelnummer:
11409003
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
438
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
1 Tag
438
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,40*
1 Tag
1033
10
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,81*
Lager 4012
438
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,05*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,90*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,58*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,54*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,33*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.