Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Größe 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Größe 43, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Größe 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-194508
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762043.CH-43
EAN/GTIN:
     8713197044956
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Thermisch isoliert bis –20° C
• Keine Nähte
• Leicht
• Anziehschlaufen
• Fußbett anatomisch geformt
• Optimale Rutschfestigkeit der Sohle auf unebenen und nassen Oberflächen
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: schwarz, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Größe:
43
Herstellerartikelnummer:
C762043.CH-43
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 80,53*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 82,84*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,43*
€ 88,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 89,18*
€ 4,80*
ab € 76,86*
€ 93,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,53*
€ 95,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,66*
€ 93,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.