Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Gr. 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Gr. 43, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Gr. 43, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Gr. 43, schwarz
Stiefel Dunlop Purofort+ Rugged, Gr. 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1872250843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197044956
EAN/GTIN:
     8713197044956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Purofort®+ Rugged full safety, S5 CI SRC Ausführung: • 100 % wasserdicht • Thermisch isoliert bis –20° C • Keine Nähte • Leicht • Anziehschlaufen • Fußbett anatomisch geformt • Optimale Rutschfestigkeit der Sohle auf unebenen und nassen Oberflächen Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: schwarz, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,49*
€ 80,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 80,16*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 82,39*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 69,99*
€ 87,67*
€ 4,80*
ab € 76,97*
€ 93,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,67*
€ 104,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,97*
€ 102,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
ab 6 Paar
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,68*
€ 91,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.