Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Dunlop Blizzard, Größe 40, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterstiefel Dunlop Blizzard, Größe 40, grün
Winterstiefel Dunlop Blizzard, Größe 40, grün
Artikel-Nr.:
     4012-163575
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     K486061.40
EAN/GTIN:
     8713197344889
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winter-Sicherheitsstiefel Dunlop® Blizzard

Ausführung:
• Kälteisolierend bis –15 °C
• Wasserdichte Schnürung für noch mehr Tragekomfort
• Keine Stahlteile
Guter Halt auf glattem, winterlichem Untergrund
Material: Synthetisch gefüttert
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
K486061.40
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 29,03*
€ 37,96*
6 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 30,67*
€ 40,92*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 32,50*
€ 42,07*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 42,16*
1
€ 4,80*
ab € 33,83*
€ 43,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
7-3110_5-36
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.