Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Imbusschlüssel
>
Artikel
2005 CT2-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 17-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-1528116
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2016540
EAN/GTIN:
4010886878576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Remscheider Str. 149, D-42899 Remscheid
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@gedore.com
... >
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsätze
>
Werkzeugmodule
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
modul werkzeuge
,
Drehmoment-Schraubendrehersatz
,
Handschlagschrauber
,
Handschraubendreher-Satz
,
Handschraubendreher-Set
,
Handschraubendrehersatz
,
Handschraubendreherset
,
Handschraubenzieher-Satz
,
Handschraubenzieher-Set
,
Handschraubenziehersatz
,
Handschraubenzieherset
,
Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert)
,
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel
,
Schlagschrauber-Satz
,
Schraubendreher
,
Schraubendreher-Satz
,
Schraubendreher-Set
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenzieher-Satz
,
Schraubenzieher-Set
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Schraubwerkzeug
,
Sechskant-Schraubendreher
,
Sechskant-Stiftschlüssel
,
Sechskant-Winkelschraubendreher
,
Sechskant-Winkelschraubendreher im Werkstattständer
,
Sechskant-Winkelschraubendrehersatz
,
Umsteck-Schraubendrehersatz
,
Vielzahn-Winkelschraubendrehersatz
,
Wechselklingen-Satz
,
Werkstattständer
,
Winkelschraubendreher
,
Winkelschraubendreher-Satz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 121,58*
€ 147,01*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,08*
€ 148,39*
Lager 260
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 148,45*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,66*
€ 148,46*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,22*
€ 153,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DT 2142 10 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm
Gedore
DT 2142 10
€ 12,03*
Sonstiges
DT 2142 2 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 2 mm
Gedore
DT 2142 2
€ 5,76*
Sonstiges
DT 2142 2,5 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 2,5 mm
Gedore
DT 2142 2,5
€ 6,77*
Sonstiges
DT 2142 3 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 3 mm
Gedore
DT 2142 3
€ 7,03*
Sonstiges
DT 2142 4 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 4 mm
Gedore
DT 2142 4
€ 7,08*
Sonstiges
DT 2142 5 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 5 mm
Gedore
DT 2142 5
€ 7,20*
Sonstiges
DT 2142 6 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 6 mm
Gedore
DT 2142 6
€ 7,74*
Sonstiges
DT 2142 7 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 7 mm
Gedore
DT 2142 7
€ 8,61*
Sonstiges
DT 2142 8 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 8 mm
Gedore
DT 2142 8
€ 10,63*
Sonstiges
H 42 KEL-88 Winkelschraubendreher-Satz XL Kugelkopf im Halter 8-teilig 2-10 mm
Gedore
H 42 KEL-88
€ 35,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.