Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2016540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016540
EAN/GTIN:
     4010886878576
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
H 42 KEL-88 DT 2142 2 DT 2142 2,5 DT 2142 3 DT 2142 4 DT 214
Material:
Schaumstoff
Nennbreite [mm]:
316 mm
Nennlänge [mm]:
390 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente im CT-Modul, 2005 CT2-DT 2142 Winkelschraubendreher-Satz in 2/4 Check-Tool-Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,66*
€ 136,77*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 115,41*
€ 138,08*
9 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,73*
€ 148,22*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 124,60*
€ 149,93*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 150,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2142 10
ab € 9,10*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2
ab € 4,35*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 4,97*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 3
ab € 5,16*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 5
ab € 5,30*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 6
ab € 5,61*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 7
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 8
ab € 8,09*
Sonstiges
Gedore
H 42 KEL-88
ab € 25,90*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.