Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-DT 2142, Gedore Winkelschraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 17-tlg 2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-543296
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016540
EAN/GTIN:
     4010886878576
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2005 CT2-DT 2142, Winkelschraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 17-tlg 2016540 Maße: 316,5 x 390 x 35 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1450 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
H 42 KEL-88
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,45 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,49*
€ 136,43*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 115,45*
€ 137,73*
Lager 260
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,96*
€ 147,81*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 125,14*
€ 149,51*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 150,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2142 10
ab € 9,11*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2
ab € 4,35*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 2,5
ab € 4,97*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 3
ab € 5,18*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 4
ab € 5,22*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 5
ab € 5,30*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 6
ab € 5,62*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 7
ab € 6,21*
Sonstiges
Gedore
DT 2142 8
ab € 8,09*
Sonstiges
Gedore
H 42 KEL-88
ab € 25,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.