Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 837B 24 x27 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 837B 24 x27 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 837B 24 x27 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150253
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055570
EAN/GTIN:
     4010886605554
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 x 27 mm
Ringstärke:
44783 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6055570
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Doppelringschlüssel, Doppelringschlüssel (metrisch), doppelringschlüssel gerade gedore, bildtrommel, doppelringschlüssel gerade, 837, 57570155, DIN837, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,21*
€ 22,61*
4 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,64*
€ 23,06*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,99*
€ 23,46*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 24,02*
4 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,42*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,96*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,47*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,05*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,84*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,32*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,25*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,41*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.