Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 24x27mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 24x27mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 24x27mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 24x27mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 24x27mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605554
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057570155
EAN/GTIN:
     4010886605554
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Schlüsselweite:
24 x 27 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
10,8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057570155
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 3057570155, 57570155
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 22,48*
Lager 7
27
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,85*
€ 23,30*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,01*
€ 23,34*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 23,96*
4 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 11,92*
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 12,97*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 13,61*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,31*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,59*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,43*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.