Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband Nr.56174 10m:50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Verlegeband Nr.56174 10m:50mm
Verlegeband Nr.56174 10m:50mm
Artikel-Nr.:
     4012-140733
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     Nr. 56174
EAN/GTIN:
     4005800012945
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Nopifix Verlegeband

• Für Teppichböden mit glattem Rücken
• Preiswerte Qualität

Weitere Informationen:
Typ:
56174
Breite:
50 mm
Länge:
10 m
Werksnummer:
56174
Herstellerartikelnummer:
Nr. 56174
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
NOPI
Ursprungsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 2,93*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,38*
€ 3,18*
Lager 4012
36
36
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,23*
3 Tage
367
36
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,23*
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 3,30*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,249* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 116,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56175-00000-01
ab € 4,74*
Sonstiges
tesa
Nr. 56173
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.