Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türboden Doppeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türboden Doppeldichtung
Türboden Doppeldichtung
Artikel-Nr.:
     4012-140728
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05418-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448827449
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Bodentürdichtung
tesamoll Türbodendoppeldichtung

• Einfach unter die Tür schieben
• Für glatte Böden
• Spaltenbreite bis 22 mm

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
0,95 m
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
05418-00000-00
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 10,60*
1
€ 4,75*
ab € 8,14*
€ 11,31*
1 Tag
68
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,83*
1
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 11,83*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.