Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangentasche 524TB 220x100x 40mm Plano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangentasche 524TB 220x100x 40mm Plano
Zangentasche 524TB 220x100x 40mm Plano
Artikel-Nr.:
     4012-140179
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     524TB
EAN/GTIN:
     8010904652412
Suchbegriffe:
Gartenschere Köcher
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Gürteltasche für Werkzeuge 524 TB Technics

• Für alle gängigen Zangen, Messer und Scheren
• Metallclip für jeden Gürteltyp

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
220 mm
Breite außen:
100 mm
Höhe außen:
40 mm
Markenname:
PLANO
Herstellername:
Mungo s.r.l.
Herstellerartikelnummer:
524TB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messertasche, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche, 74040037, Arbeitsschutz, Auffanggurte, Höhensicherungsgeräte, Sicherungsgeräte, Tasche, Taschen, Zangentasche, Zangentaschen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 8,83*
Lager 4012
83
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,86*
€ 9,68*
1 Tag
92
1
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,70*
3 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 7,12*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5990837991
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.