Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzmatte trocken 330x500mm -700 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutzmatte trocken 330x500mm -700 Grad
Flammschutzmatte trocken 330x500mm -700 Grad
Artikel-Nr.:
     4012-139444
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     T0200305
EAN/GTIN:
     4030971001498
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Flammschutzmatte, trocken

• Keramik- und asbestfrei
• Beidseitig verwendbar
• Hitzeschutz bis 700 °C
• Direkt als Löt- und Schweißunterlage einzusetzen

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Alueinlage
Breite:
500 mm
Länge:
330 mm
Marke:
Jutec
Herstellerartikelnummer:
T0200305
Herstellername:
Jutec GmbH
Markenname:
Jutec
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,21*
€ 19,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,37*
€ 20,49*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 23,99*
Lager 4012
51
€ 6,90*
ab € 22,54*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,15*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,50*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 24,23*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 299,28*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 143,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.