Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1380649 Herst.-Nr.: 150/41 EAN/GTIN: 4260056150029 |
| |
|
| | |
| Tieflochmarker Pica-Ink® Ausführung: Selbst nachstellende Edelstahl-Teleskopspitze, bis zu 3-fache Schreibleistung durch die volle Nutzung der 7 mm langen Faserspitze . Die Spitze kann mehrmals um 180° gedreht werden, sobald sie abgenutzt ist, um die Lebensdauer zu verlängern. Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für Einhand-Bedienung. Permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus von glatten Flächen entfernbar. Anwendung: Zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen, schreibt auf allen trockenen Oberflächen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, pica tieflochmarker blau, permanent marker, permanent marker blau, Lochmarker, Marker, 3097770015, 97770015, 097770015 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,70* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 5,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,81* | € 5,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,86* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|