| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1312535 Herst.-Nr.: 765591-42 EAN/GTIN: 4030839320242 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel, DIALUTION Mid ESD S3, 765591-42, ELTEN DIALUTION, Obermaterial: Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD, Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz,Grau | Größe: | 42 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe | Spitzenschutz: | PU-Spitzenschutz | Artikelgruppe: | ELTEN DIALUTION | Durchtritthemmung: | textile Durchtritthemmung | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1648 g | Lasche: | Gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® | Laufsohle: | Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 142,28* | € 169,77* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 145,43* | € 173,44* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,91* | € 174,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,26* | € 177,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 157,64* | € 187,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|