| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976588674 Herst.-Nr.: 765591-42 EAN/GTIN: 4030839320242 |
| |
|
| | |
| Elten 765591-42 Sicherheitsstiefel Gr. 42 DIALUTION Mid ESD S3 Heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION PU-Spitzenschutz Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-02 | HerstellerNr: | 765591-42 | Werksnummer: | 765591-42 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Norm: | S3 | Material: | Heißformbares, hydrophobiertes Textilmat | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 142,28* | € 169,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 145,43* | € 173,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,91* | € 174,77* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,26* | € 177,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 157,64* | € 187,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|