| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300881 Herst.-Nr.: 25-201/7,5-8 EAN/GTIN: 4332163404774 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »MICROFLEX® NeoTouch® 25-201« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600 Eigenschaften: • Ohne Latex • Puderfrei • Sehr guter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen • Komfortabel • Leichtes An- und Ausziehen • Sicherer Trocken- und Nassgriff • Sicherer Sitz Ausführung: • Strukturierte Fingerspitzen • Stulpe mit Rollrand • AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Chemie, Pharmazeutika, Landwirtschaft und Weinbau Material: Beschichtung Neopren Länge: 285 Stärke: 0,13 mm Farbe: hellgrün Weitere Informationen: | | Größe: | 7,5–8 | Inhalt: | Box à 100 Stück | Schutz nach: | EN 374 KPT | Herstellerartikelnummer: | 25-201/7,5-8 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gr.8 grün, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle |
| | |
| |