Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Box Größe 5 blau B333xH187xT505 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eco-Box Größe 5 blau B333xH187xT505 mm
Eco-Box Größe 5 blau B333xH187xT505 mm
Artikel-Nr.:
     4012-127828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8005646250750
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
;Sichtbox ECO-PLUS

• Aus schlagfestem Polypropylen
• Farbe blau

Hinweis: Abnahme nur in kompletten VE!

Weitere Informationen:
Breite:
333 mm
Tiefe:
505 mm
Höhe:
187 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 8005646250750, Box, Boxen, Ecobox, Ecoboxen, Kleinteileaufbewahrung, Sortimentskasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
140
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,54*
1 Tag
140
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,75*
€ 25,88*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,90*
€ 70,39*
7 Tage
36
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,72*
€ 73,91*
Lager 4012
35
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 61,53*
€ 76,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,78*
€ 88,9882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,66*
€ 85,2754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,53*
€ 73,2207
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 15,3825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.