Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283556 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8005646250750 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Eco-Box Gr. 5, blau, B333xH187xT505mm Sichtbox ECO-PLUS • Aus schlagfestem Polypropylen • Farbe blau Lieferung: Abnahme nur in kompletten VE! Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Höhe: | 18,7 cm | Breite: | 33,3 cm | Material: | Polypropylen | Größe/Typ: | 5 | Material Kasten: | Polypropylen | Farbe/Lackierung: | blau | Außenmaß Länge: | 50.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,54* | € 21,43* | | | | Lager 223 | | | | 4 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,85* | € 25,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 54,68* | € 69,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 58,93* | € 72,60* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 59,89* | € 73,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 102,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|