Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Box Größe 5 blau, B333 x H187 x T505 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eco-Box Größe 5 blau, B333 x H187 x T505 mm
Eco-Box Größe 5 blau, B333 x H187 x T505 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-56760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8005646250750
EAN/GTIN:
     8005646250750
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtbox ECO-PLUS Aus schlagfestem Polypropylen, Farbe blau.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Größe/Typ:
5
Farbe/Lackierung:
blau
Außenmaß Länge:
505 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
187
Gesamtlänge:
505
Breite:
333
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Maße (L x H x B):
50,5 x 18,7 x 33,3 cm
Maße:
L 50,5 x H 18,7 x B 33,3 cm
Größe:
5
Länge:
505
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Eco-Box Gr. 5 blau B333xH187xT505 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
140
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,54*
1 Tag
140
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,75*
€ 25,88*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,90*
€ 70,39*
7 Tage
36
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,72*
€ 73,91*
9 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 59,86*
€ 74,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,39*
€ 83,7641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,73*
€ 82,9787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,85*
€ 78,3615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,42*
€ 74,2798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,84*
€ 72,3996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,90*
€ 65,331
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.