| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-127201 Herst.-Nr.: 103388 EAN/GTIN: 4042938033886 |
| |
|
| | |
| Türschließer TS 2000 V Obenliegender Gestängetürschließer für Anschlagtüren bis 1250 mm mit folgenden Eigenschaften: Die Schließkraft ist variabel gemäß DIN EN 1154 in Größe 2/4/5 (mit einer Schließerbaugröße durch versetzte Montage erzielbar). Schließgeschwindigkeit von vorn einstellbar für rechts oder links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar. Ohne Gestänge. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 103388 | Herstellername: | Geze GmbH & Co. Lager | Markenname: | Geze | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,31* | € 50,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 50,91* | € 66,49* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,59* | € 74,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,97* | € 76,46* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,85* | € 77,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|