Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß
Artikel-Nr.:
     223-2451151
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     103388
EAN/GTIN:
     4042938033886
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer

GEZE Türschließer TS 2000 V ohne Gestänge RAL 9016 weiß

Türschließer TS 2000 V
• Schließkraft variabel gemäß DIN EN 1154 in Größe 2/4/5 (mit einer Schließerbaugröße durch versetzte Montage erzielbar)
• Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
• Endanschlag über Gestänge einstellbar
• Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm
• Lieferung ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1154
Basis:
Oben-Türschließer
Farbton:
verkehrsweiß
Größe:
EN 2-5
Türart:
Abschlusstür
Funktion:
mechanische Feststellung
Material:
Aluminium
Endschlag:
einstellbar
Ergänzung:
mit Schließkraft
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
ohne Gestänge
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbton:
RAL 9016
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schließkraft:
einstellbar
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
aufliegend
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
48 mm
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türbreite max.:
1250 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Schließerbreite:
226 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Schließgeschwindigkeit:
einstellbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,51*
€ 50,36*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 51,10*
€ 66,07*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 74,40*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 75,10*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,69*
€ 75,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.