| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125928 Herst.-Nr.: 4015000400275 EAN/GTIN: 4015000400275 |
| | |
|
| | |
| Ponal PUR-Leim Profileimer • Einkomponentiger Holzleim auf Polyurethanbasis. Für wasserfeste Verleimungen nach DIN EN • 204 D4 (z. B. Küchenarbeitsplatten, Badezimmermöbel), Flächenverleimung, Montageverleimung, Korpusverleimungen • Für höchste Festigkeit im Innen- und Außenbereich • Saubere und punktgenaue Leimabgabe, ProfiLeimer-Flasche • Leicht verstreichbar, zieht keine Fäden • Offene Zeit: max. 10 Minuten • Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4 • Wärmestandfestigkeit > 8 N/mm nach DIN EN 14257 • Lösemittelfrei • Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10 °C • Verbrauch: ca. 160 g/m² • Pressdruck: bei Flächenverleimung > 0,2 N/mm², bei Montageverleimung 0,3 bis 0,7 N/mm² Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da > 1 % MDI (Methylendiphenyldiisocyanat). Achtung: Artikel wird seitens der Industrie ohne Schutzhandschuhe ausgeliefert, da als rein gewerbliches Produkt eingestuft. Für dieAbgabe an den privaten Verbraucher bitte zusätzlich Schutzhandschuhe ordern (z. B. EAN380546871990 / Gr. L / Box mit 50 Paar).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Kleber, Tapetenkleber, Tapetenkleister, Tapetenleim, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal holzleim, holzleim, 4015000400275, Ponal-Holzleim |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 13,07* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 10,58* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 13,19* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,83* | € 13,43* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,21* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 166,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|