Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W09161 Herst.-Nr.: 1418-20 EAN/GTIN: 4078500141802 |
| |
|
| | |
| Komplett anschlussfertiger vakuumfester Spiralschlauch zum Direktanschluss an die Pumpe. Mit Saugfilter zum Schutz der Pumpe vor Beschädigung durch Verschmutzung und mit Rückflussstopp für eine verkürzte Wiederansaugzeit. Der Schlauch hat eine Länge von 7 m, einen Durchmesser von 25 mm (1") und ist geeignet für Pumpen mit 33,3 mm (G 1) Außengewinde. Komplett anschlussfertig Den Saugschlauch einfach direkt an die Ansaugseite der Pumpe anschließen und in das Fördermedium hängen. Strapazierfähig Der Spiralschlauch ist aus hochwertigem Material, dauerhaft vakuumfest (zieht sich beim Ansaugen oder bei Ausbleiben des Fördermediums nicht zusammen) und garantiert somit lange Lebensdauer. Dichte Verbindung Das Anschlussteil sorgt für eine absolut dichte Verbindung zwischen Spiralschlauch, Rückflussstopp und Saugfilter. Rückflussstopp Die Wiederansaugzeit wird durch den Rückflussstopp erheblich verkürzt und sorgt so für effizienteres Pumpen. Saugfilter Der integrierte Saugfilter verhindert Verschmutzungen und schützt so die Pumpe vor Beschädigung. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schlauch | | Markenkompatibilität | Gardena | | Kompatibilität | 3000/4, 4000/4 | | Schlauchlänge | 7 m | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 45,45* | € 55,47* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,24* | € 55,48* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,25* | € 55,49* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 48,33* | € 55,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,09* | € 55,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|