Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wapuzange Cobra 180 mm Nr.8701 EAN Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wapuzange Cobra 180 mm Nr.8701 EAN Knipex
Wapuzange Cobra 180 mm Nr.8701 EAN Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-123020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 180
EAN/GTIN:
     4003773022015
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Wasserpumpenzange Cobra©, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Feineinstellung:
18-fach
für Muttern:
36 mm
für Rohre:
37257 Zoll
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
87 01 180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, armaturenzange knipex 180mm, armaturenzange knipex, armaturenzange, 55930180, Armaturenzangen, Automobilzange, Automobilzangen, Gaszange, Gaszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR5057979, Rohrzangen, Sanitärzange, Sanitärzangen, Siphonzange, Siphonzangen, Standardzange, Standardzangen, Syphonzange, Syphonzangen, Wapunzange, Wapunzangen, Wasserpumpe, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
340
1
€ 6,90*
ab € 15,36*
€ 18,61*
3 Tage
219
1
€ 4,79*
ab € 15,28*
€ 18,63*
4 Tage
1331
1
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 18,66*
1 Tag
611
1
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 18,69*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 180
ab € 2,57*
Sonstiges
Knipex
87 09 180 V01
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.