| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1204221 Herst.-Nr.: 35692 EAN/GTIN: 5708997356920 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Handleuchte MINI MAG PRO Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei integrierte Magnethalter sowie am Lampenfuß ein Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1200 mAh. Weitere Informationen: | | Lichtstrom bei Hauptlicht: | 20–200 lm | Lichtstrom bei Punktlicht: | 80 lm | Brenndauer: | 2–20 h | Abmessung: | 200 x 46 x 28 mm | Markenname: | SCANGRIP | Herstellername: | SCANGRIP A/S | Herstellerartikelnummer: | 35692 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, arbeitslampe led |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,62* | € 30,01* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,98* | € 30,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,31* | € 30,52* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,53* | € 30,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,91* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|