Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte MINI MAG PRO 3,7 V 1200 mAh Li-Ion 20/200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600055171
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5692
EAN/GTIN:
     5708997356920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken, außer Art.-Nr. 4000 873 112 (STAR) · Stufenlose Dimmfunktion von 10% bis 100% Lichtleistung inkl. Ladestandanzeige/BatterieanzeigeLieferung inkl. USB KabelWeitere technische Eigenschaften:· Leuchtdauer: 2 - 20h· Ladezeit: 3h
Weitere Informationen:
Modell:
MINI MAG PRO
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
1200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
20/200 lm
Schutzart:
IP54
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe scangrip, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
87
1
€ 5,99*
ab € 23,91*
€ 30,84*
1 Tag
57
1
€ 5,50*
ab € 24,08*
€ 30,99*
3 Tage
57
1
€ 4,99*
ab € 24,63*
€ 31,67*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 32,02*
5 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,35*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.