Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1081847 Herst.-Nr.: 729901-48 EAN/GTIN: 4030839349724 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, SENSATION XX10 Low ESD S3, 729901-48 •• Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder • Textilfutter Bioactive • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey • • Metallfreier Durchtrittschutz • PU/PU Sohle WELLMAXX L10 • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s3 48 halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN WELLMAXX |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,52* | € 84,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,24* | € 84,81* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,18* | € 88,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,62* | € 89,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,62* | € 90,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|