Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

729901/48, SENSATION XX10 Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 2034


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1027894
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729901-48
EAN/GTIN:
     4030839349724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

729901/48, SENSATION XX10 Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 48 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ Hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX L10, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1128 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s3 48 halbschuh, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 84,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 84,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 88,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,33*
€ 89,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,53*
€ 89,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,31*
€ 100,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.