Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Steel XW Low ESD S3 727661 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Steel XW Low ESD S3 727661 Größe 36
Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Steel XW Low ESD S3 727661 Größe 36
Sicherheitshalbschuh Elten ALESSIO Steel XW Low ESD S3 727661 Größe 36
Artikel-Nr.:
     4012-1081105
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727661-36
EAN/GTIN:
     4030839274705
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ALESSIO Steel XW Low ESD S3, 727661-36

•• Rindleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
• Stahlzwischensohle
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
• PU-Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Weite Passform

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 63,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 63,47*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 64,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,94*
€ 64,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,55*
€ 68,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,46*
€ 75,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.