Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ALESSIO XW Steel Low ESD S3 727661 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten727661
Elten727661
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72766136
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727661-36
EAN/GTIN:
     4030839274705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALESSIO XW Steel Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Weite Passform
Weitere Informationen:
Größe:
36
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 49,16*
€ 63,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 63,73*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 64,66*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,05*
€ 65,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,68*
€ 68,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,42*
€ 64,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,05*
€ 59,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.