Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaillelackpinsel Größe 02 Nr.2593.02 Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emaillelackpinsel Größe 02 Nr.2593.02 Nölle
Emaillelackpinsel Größe 02 Nr.2593.02 Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-104145
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     259302
EAN/GTIN:
     4250560512369
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Emaillelackpinsel
Emaillelackpinsel

Ausführung: Flache Ausführung, reine, helle Chinaborste in Weißblechzwinge, extravoll . Mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarbe, wasserverdünnbare Lacke sowie lösemittelhaltige Farben und Lacke.

Weitere Informationen:
Größe:
2
Breite:
15 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
259302
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1022
10
€ 4,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
1 Tag
1022
20
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,35*
5 Tage
1531
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,37*
3 Tage
885
1
€ 4,79*
ab € 0,24*
€ 0,37*
2 Tage
498
1
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.