Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4002-4050300295879 Herst.-Nr.: 4050300295879 EAN/GTIN: 4050300295879 |
| |
|
| | |
| KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern. Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 55 W | Lichtstrom: | 4320 lm | Sockel: | 2G11 (4-pins) | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 4000 K | Durchmesser: | 17.5 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtfarbe: | 840 | Gesamtlänge: | 538.00 mm | Amalgamtechnologie: | true | Geeignet für EVG: | true | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 58.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h | Lampenbezeichnung: | T5 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, 2g11 leuchtmittel, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Bodenlampe, Foyerbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,92* | € 4,54* | | | | Lager 4002 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,03* | € 5,03* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,08* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 6,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,46* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4002 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4002 | | Versand: Lager 4002 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|