Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® L LUMILUX® - DULUX L 55W/840 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5191
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300295879
EAN/GTIN:
     4050300295879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Osram - OSRAM DULUX® L LUMILUX® - DULUX L 55W/840 2G11

KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern. Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 55.00W, Lichtstrom: 4320lm, Sockel: 2G11 (4-pins), Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Durchmesser: 17.5mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lichtfarbe: 840, Gesamtlänge: 538.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 58.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T5
EAN/GTIN: 4050300295879
Weitere Informationen:
Sockel:
2G11
Leistung:
55 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
4320 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
58,00 kWh/1000h
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
729
1
€ 9,45*
ab € 3,16*
€ 4,79*
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,03*
€ 5,03*
1
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,87*
1
€ 9,80*
ab € 3,92*
€ 5,88*
Lager 1078
53
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.