Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S45016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300295879 |
| |
|
| | |
| Features: Lebensdauer circa 12000 h Betrieb am EVG, KVG dimmbar
Weitere Informationen: | | Leistung: | 55 W | Energieverbrauch: | 58 kWh/1000h | Breite: | 38 mm | Bauform: | Stabform | Gewicht: | 120.5 g | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 - 89 Ra | Durchmesser: | 17.5 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 12000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 4800 lm | Bemessungs-Leistung: | 55 W | Lebensdauer circa: | 12000 h | Betrieb am: | EVG + KVG | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 4320 lm | Betriebsspannung: | 101 V | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Leuchtmittel-Besonderheiten: | dimmbar | Energieeffizienzklasse: | G | Leuchtfarbe: | Neutralweiß | Dimmbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, 2g11 leuchtmittel 55w, 2g11 leuchtmittel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, OSRAM, Dulux L Lumilux 55W/840 2G11, 792-6839 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,92* | € 4,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 3,16* | € 4,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,03* | € 5,03* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 5,86* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,92* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|