Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4921586 Herst.-Nr.: 295879 EAN/GTIN: 4050300295879 |
| |
|
| | |
| KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern. Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten. Lampenleistung: 55 W, Sockel: 2G11 (4-pins), Lichtstrom: 4320 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Gesamtlänge: 538 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 17,5 mm, Energieeffizienzklasse: G, Geeignet für EVG: true, Amalgamtechnologie: true, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 58 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Leistung (W): 55 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | DULUX-L-55W/840-2G11-FS1 | Ident Code: | 295879 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, 2g11 leuchtmittel 55w, 2g11 leuchtmittel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, Lampe, Kompaktlampe, Sparlampe, Stromsparlampe, Energiesparlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,91* | € 4,43* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 3,15* | € 4,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,03* | € 5,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,78* | € 5,87* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,91* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|