Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI PRO C-4RTC FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321710871
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321710871
EAN/GTIN:
     4008321710871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Controllers for light management systems. Produkteigenschaften: Steuergerät für 4 DALI-Linien. Bis zu 50 Taster- / Sensorkoppler integrierbar. Integrierte DALI-Versorgung. 4 frei programmierbare Umschaltrelais; Lastkontakt: 4x 5 A. Tageslicht- und/oder präsenzabhängige oder manuelle Steuerung. Bis zu 4 x 16 Gruppen steuerbar. USB-PC-Anschluss. Interne Uhr zur Ereignissteuerung. Wochenschaltplan. Anschluss über schraublose Steckklemmen. Bedienung von Lichtszenen und -sequenzen (Wiederaufruf/Speicherung). 4 DALI-Linien. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Gehäuse für Reiheneinbau. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Automatische oder manuelle Adressierung. Produktvorteile: Plug-and-Play-vorkonfiguriert für Einsatz ohne Inbetriebnahmeprozedur. Batteriepuffer bei Netzspannungsunterbrechung. Alle Leuchten des Systems können gedimmt bzw. geschaltet werden. Einfache Erstellung von Szenen, Sequenzen und Sequenzfolgen. Schalten und Dimmen von bis zu 256 DALI EVG. Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar. Sensorintegration in DALI. Anwendungsgebiete: Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung. Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme. Konferenzräume. Büroräume: Einzel- und Gruppenarbeitsplätze. Fertigungs- und Montagehallen. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Große Leuchtengruppen. Industrie. Flure. Lichtbänder. Logistikzentren. Klassenzimmer. Sporthallen. Schulungsräume. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 256 elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle. Grafische Konfigurationssoftware mit Windows-Oberfläche.
Weitere Informationen:
Breite:
160.00 mm
Höhe:
62.00 mm
Tiefe:
62.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ledvance trafo, netztrafo, DALI
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.188,33*
€ 1.343,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.268,78*
€ 1.389,91*
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1.540,15*
€ 1.540,15*
1
Frei Haus
ab € 1.422,01*
€ 1.543,18*
10
€ 5,95*
ab € 1.577,85*
€ 1.609,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,15*
€ 1.832,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.