Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - DALI PRO CONT-4 RTC - DALI PRO CONT-4RTC FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-86267
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321710871
EAN/GTIN:
     4008321710871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator

Ledvance - DALI PRO CONT-4 RTC - DALI PRO CONT-4RTC FS1

Controllers for light management systems. Produkteigenschaften: Steuergerät für 4 DALI-Linien. Bis zu 50 Taster- / Sensorkoppler integrierbar. Integrierte DALI-Versorgung. 4 frei programmierbare Umschaltrelais, Lastkontakt: 4x 5 A. Tageslicht- und/oder präsenzabhängige oder manuelle Steuerung. Bis zu 4 x 16 Gruppen steuerbar. USB-PC-Anschluss. Interne Uhr zur Ereignissteuerung. Wochenschaltplan. Anschluss über schraublose Steckklemmen. Bedienung von Lichtszenen und -sequenzen (Wiederaufruf/Speicherung). 4 DALI-Linien. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Gehäuse für Reiheneinbau. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Automatische oder manuelle Adressierung. Produktvorteile: Plug-and-Play-vorkonfiguriert für Einsatz ohne Inbetriebnahmeprozedur. Batteriepuffer bei Netzspannungsunterbrechung. Alle Leuchten des Systems können gedimmt bzw. geschaltet werden. Einfache Erstellung von Szenen, Sequenzen und Sequenzfolgen. Schalten und Dimmen von bis zu 256 DALI EVG. Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar. Sensorintegration in DALI. Anwendungsgebiete: Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung. Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme. Konferenzräume. Büroräume: Einzel- und Gruppenarbeitsplätze. Fertigungs- und Montagehallen. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Große Leuchtengruppen. Industrie. Flure. Lichtbänder. Logistikzentren. Klassenzimmer. Sporthallen. Schulungsräume. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 256 elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle. Grafische Konfigurationssoftware mit Windows-Oberfläche.
Ausführung: Kontrolleinheit, Breite: 160.00mm, Höhe: 62.00mm, Tiefe: 62.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4008321710871
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, ledvance trafo, netztrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.200,21*
€ 1.379,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.268,78*
€ 1.389,91*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1.540,15*
€ 1.540,15*
1
Frei Haus
ab € 1.422,01*
€ 1.543,18*
10
€ 5,95*
ab € 1.577,85*
€ 1.609,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,76*
€ 1.641,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,41*
€ 1.629,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,78*
€ 1.576,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,00*
€ 1.462,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,21*
€ 1.428,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.