Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI PRO CONT-4 RTC C-4RTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321710871
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321710871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Controllers for light management systems. Produkteigenschaften: Steuergerät für 4 DALI-Linien. Bis zu 50 Taster- / Sensorkoppler integrierbar. Integrierte DALI-Versorgung. 4 frei programmierbare Umschaltrelais; Lastkontakt: 4x 5 A. Tageslicht- und/oder präsenzabhängige oder manuelle Steuerung. Bis zu 4 x 16 Gruppen steuerbar. USB-PC-Anschluss. Interne Uhr zur Ereignissteuerung. Wochenschaltplan. Anschluss über schraublose Steckklemmen. Bedienung von Lichtszenen und -sequenzen (Wiederaufruf/Speicherung). 4 DALI-Linien. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Gehäuse für Reiheneinbau. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Automatische oder manuelle Adressierung. Produktvorteile: Plug-and-Play-vorkonfiguriert für Einsatz ohne Inbetriebnahmeprozedur. Batteriepuffer bei Netzspannungsunterbrechung. Alle Leuchten des Systems können gedimmt bzw. geschaltet werden. Einfache Erstellung von Szenen, Sequenzen und Sequenzfolgen. Schalten und Dimmen von bis zu 256 DALI EVG. Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar. Sensorintegration in DALI. Anwendungsgebiete: Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung. Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme. Konferenzräume. Büroräume: Einzel- und Gruppenarbeitsplätze. Fertigungs- und Montagehallen. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich.. Große Leuchtengruppen. Industrie. Flure. Lichtbänder. Logistikzentren. Klassenzimmer. Sporthallen. Schulungsräume. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 256 elektronische Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle. Grafische Konfigurationssoftware mit Windows-Oberfläche.
Weitere Informationen:
Breite:
160.00 mm
Höhe:
62.00 mm
Tiefe:
62.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, netztrafo, DALI
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.237,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,16*
€ 1.472,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,52*
€ 1.461,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,00*
€ 1.408,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,13*
€ 1.325,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,82*
€ 1.293,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.