Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QT-ECO 1X26/220-240 S UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321065971
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321065971
EAN/GTIN:
     4008321065971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
osram elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät
EVG für LL 7 mm und KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz. Energie-Effizienz-Index EEI: A2 / A3 (je nach Lampe). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Großer Eingangsspannungsbereich. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
true
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
true
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
true
Für Lampenart TC-TEL:
true
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
26 W
Geeignet für Lampenleistung:
26 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
80.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
22.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
10
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 14,51*
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 15,69*
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,19*
2 Tage
29
€ 7,50*
ab € 12,28*
€ 17,45*
2 Tage
63
€ 5,80*
ab € 12,77*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.