Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321065971_ Herst.-Nr.: 4008321065971 EAN/GTIN: 4008321065971 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen Osram Vorschaltger?t QT-ECO 1x 26 Watt Dulux DE TE PL-C Pl-T 4P Lynx DE TE TC-DE TC-TE Lampe 230-240 Volt S-Bauform Allgemeiner Hinweis: - Versorgungsspannung: 230...240 V bzw. 220...240 V
- Netzfrequenz: 0, 50...60 Hz
- Gleichspannungsbereich: 176...254 V, Lampen müssen jedoch oberhalb von 198 V gezündet werden
- Lampenstart: Start mit optimaler Wendelvorheizung innerhalb von ca. 1,5 s. Bei kurzzeitiger Netzunterbrechung (< 0,5 s) startet die Lampe innerhalb von 0,3 s
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
- Prüfzeichen: ENEC/VDE-Zeichen, EMV-Zeichen
- Sicherheit gem. IEC 61347
- Lampenbetrieb gem. EN 60929
- Funkentstörung: gem. EN 55015
- Netzstromoberwellen: gem. EN 61000-3-2
- Immunität, Störfestigkeit gem. EN 61547
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 80
- Breite [mm]: 40
- Höhe [mm]: 22
- Netzfrequenz [Hz]: 50 Hz
- dimmbar: Nein
- Gewicht [g]: 50.000 g
- AnzahlLeuchtmittel: 1
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Material: Kunststoffgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät, EVG, CFL, QT-ECO |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,51* | € 14,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,54* | € 15,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,40* | € 16,12* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 12,27* | € 17,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,76* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|