Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 26W elektr f.TC-DEL f.TC-TEL 80x40mm QT-ECO1X26S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     262-E849H68
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321065971
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
osram elektronisches vorschaltgerät
vorschaltgerät osram
vorschaltgerät
Vorschaltgerät 26W elektr f.TC-DEL f.TC-TEL 80x40mm QT-ECO1X26S
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
40 mm mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
26 - 26 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
22 mm mm
Länge:
80 mm mm
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 14,51*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 15,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,21*
3 Tage
28
€ 7,50*
ab € 12,28*
€ 17,48*
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.